コードリール ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
117件の「コードリール ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント コード収納」、「コード収納式ドライヤー」、「ドライヤー電源コード」などの商品も取り扱っております。
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。 材質 (本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 個包装:約9.5×4.3×19
1個
359 税込395
7日以内出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 仕様 【ラク抜きプラグ】× 付属品 スリットフード ホワイト 材質(本体) PP 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 保証期間 1年 使用地区 【海外使用】× 折り畳み可否
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質 (内部回転板)ABS樹脂 ブルー 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 40 寸法(Φ×高さH)(mm) 72×32
1個
519 税込571
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。 仕様 四角2.4mmナイロンコード300mm×2本 適合 (コード)Φ3.3mm以下 トラスコ品番 420-2252 材質 ナイロン樹脂 質量(g) 200 タイプ 手動式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合 長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質 本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番 851-3846 厚さ(mm) 59 直径(Φmm) ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g) 約130(1個あたり) 内径(Φmm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×30×78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約50 コネクタ形状 両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番 64-0905-45 耐久回数 (巻取り)1000回 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ 巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約43 寸法(Φ×高さH)(mm) 約65×43.5 アズワン品番 65-0528-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納可能電線サイズ(mm) 約500
1個
339 税込373
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質 ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V) 100~120/220~240 コード長さ(m) 約1.8 本体質量(g) 約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約175×70×230 アズワン品番 65-0530-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブル巻き取りリール
ケーブルを巻き取って机スッキリ。 直径3.5mmのケーブルまで対応。 スマホスタンド機能付。
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(cm) 7×7×1.5 アズワン品番 65-2743-82
1個
119 税込131
当日出荷

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W) 1000/high、400/Low 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 505(ノズル含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 容量(W) 1500以下 電線仕様-太さ(mm2) 2 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 抗菌 伸長(m) 最大/3
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)